ニチバン
ニチバンの 文房具
ニチバンの ラベルシール
ニチバンの インデックスラベル
マイタックラベルリムカ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8片×10シート)
注文コード
11083759
品番
ML-R2
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
はがす時、のり残りが少なく相手も傷めず、ラベルがきれいにはがせる/ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用
幅(mm)
100
寸法(mm)
25×38
色
白無地
高さ(mm)
155
質量(g)
17
奥行(mm)
2
基材
上質紙
粘着剤
アクリル系
剥離紙
ノンポリラミ紙