突っ張りスタンド

(49件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11085146 品番 KTSD-290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29 材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム 質量(kg)2.29 トラスコ品番397-6939 アイボリー 静止荷重(kg)(垂直)50 適合サイズ(mm)1600〜2900

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:107
RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-01
用途:
電気工事
建設業・工事業

前回2年位前に購入して調子が悪く何かぐらぐらしてきたなぁと思い予備にと思い今回2本購入しました。品物が到着と同時に前のやつがギャが噛まなくなりばらして診たらギャが擦り減ってるでわ無いか。爪の部分がギャ解除レバーと一体式で材質がアルミなので擦り減って噛まなくなってました。これが無いとカ−ゴスペースから荷物が転げ落ちるので突っぱって押さえます。そんなに荷重を掛かけていないつもりですが、それに何度もスライドしているつもりも無いのですが。まあ2年は持ったと思うが、爪の部分を鉄製の少し頑丈な部品にしてはどうですか?縦に使用して重量がかかっている時は事故につながる可能製もあると思います。よろしくお願いします。ちなみに私はこの長さが丁度良いサイズなのでよろしく。

2025-06-30
用途:
現場用
株式会社伊原塗装 様

若干重さに難は有りますが、逆にしっかりした製品です。

2024-12-23
用途:
養生、テラスのサポート
有限会社 宮崎建窓 様 (建設業・工事業)

養生シートの突っ張り棒として
またはテラス、カーポートの支えとして長さが調整できるのがいいです。

2024-11-30
用途:
押し入れなどの襖類外し時に使用
金沢屋 日光板橋店 様 (サービス業)

回転させることで押し上げていく仕組み。対応荷重がもう少し大きくなると文句のつけようがなくなります。基本的には使用しやすく良いと思います。

対象商品:
11085137
2024-05-14
用途:
カーポートの屋根の調整
株式会社山田自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大変満足
前にも使っている。
大雪の時には最高ですよ。

対象商品:
11085121
2022-04-30
用途:
ミシンテーブルの高さ調整
株式会社美希刺繍工芸 様 (製造業)

ラチェットで高さを決めた後、本体を回して微調整。
安全ロックボタンもありますし、ワンタッチでツッパリも解除できる。
取り回しも簡単で素晴らしいですね。
車とかに常備しておいても何かと役に立ちそうな
いい商品だと思います。

対象商品:
11085146
2021-08-10
用途:
内装養生時のシートの固定に使用
室内工事株式会社 様 (建設業・工事業)

養生シートの固定が簡単に出来る点は、非常に満足です。
養生時に粉末が飛散しないように板に養生シートを固定してから、ツッパリスタンドで板を固定する場合には、どうしても固定がゆるくなります。ゴムプレートが直接天井や床に接触するように、L型や凹型のプレートがあれば、固定のゆるみが少なくなるのかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
11085137
2021-03-08
用途:
襖や障子がきつくて外れない時の補助道具として
サービス業

使用感が抜群!無くてはならない相棒です。
他にも何種類か使いましたが、コスパと使いやすさでこれにしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする