突っ張りスタンド用パーツ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプゴムタイプ(下部用) トラスコ品番397-6891 注文コード11085164 品番KTB-201B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品はタイプ・トラスコ品番・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

突っ張りスタンドの先端パーツを取替え、より強固に固定。

寸法(mm)200×68×15 タイプゴムタイプ(下部用) 用途天井作業の補助、荷物の固定、カーゴバー、家具止めなどにも! トラスコ品番397-6891 質量(g)470

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:107
RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11085164
2020-01-13
用途:
マンションベランダからラ各種無線アンテナ取り付け柱用に
不動産業

ベースをしっかりしたいところ用に使用したく購入した。

対象商品:
11085182
2019-04-08
用途:
ユニットバス内の換気扇交換作業

持ち上げ幅が広いので換気扇の器具取り付けにちょーどいい

対象商品:
11085164
2017-05-25
用途:
カーポートやテラスの設置時に使用
建設業・工事業

強度もありしっかりと固定できます。
安心して使用できました。

対象商品:
11085182
2013-10-31
用途:
棚を支える
佐々木牧場 様 (農・林・水産業)

支えやすく、思っていたより、軽かったので、使いやすい。

対象商品:
11085182
2013-05-17
用途:
天井張り作業
梅原建築 様

まずまずです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする