セフティシューズ 85402

(258件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11085277 品番 85402
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

カジュアル感覚で履きこなせるシャープなツートンカラーの安全スニーカーです。
樹脂製先芯で軽々!
先芯のカップはサイズに合わせて全部で7型を使用。より痛くなりにくく、作業が楽に。
耐油性ゴム底、軽量SPソールで衝撃吸収。
抗菌防臭中底で気になる臭いにも対応。

サイズ(cm)24.5 ホワイト 足幅4E 用途軽作業用 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 製法セメント方式 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA、ラバー 標準質量(g/片足)約315(25.0cm) 機能軽量、耐油底、抗菌防臭中底 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 258
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
工場で事務作業
株式会社シマウマ北勢工場 様 (製造業)

工場内移動用として購入しました。非常に軽くてクッションも良く、購入して良かったと思います。

対象商品:
11085322
2026-02-20
用途:
普段使い

安価でとても履きやすい、何度も履きつぶしてリピートしています。これからも使用し続けると思います。

2026-02-11
用途:
通勤にも作業にも使っています。

いつもこの軽安全靴を使っています。安価かつ丈夫で役にたっています。必ず、カップインソール(みどり安全製)と併用しています。

2026-01-23
用途:
機械のメンテナンス時に使用する
製造業

いたって普通の安全シューズです。弊社では新人さん用に同じシューズを買い求めております。

2025-07-06
用途:
運送業

「ゴルフシューズですか」とよく聞かれます。そのぐらいスマートで美しい作りです。安全靴のやぼったい感じがなく、質感も革靴のようです。
フィット感が乏しいので靴紐はきつく結んだ方が良いです。わたしは車を磨くときに靴もタイヤワックスで磨いています。この美しさが長持ちすると思います。

2025-02-03
用途:
工場内の作業用

長年この作業靴を愛用していますが、軽く靴底の強度もあり非常に満足しています。会社支給の安全靴もありますが、靴底の強度が無くすぐにへたって滑るため自分に合った安全靴を購入し安全作業第一を考えて愛用しています。

対象商品:
11085347
2024-11-08
用途:
プラッター作業時、断裁作業時
製造業

他のレビューを見て横が少し短いとの事でしたので
1センチ大きめを買い
丁度いい感じです。
あと軽くて楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
11085313
2024-06-01
用途:
木材市場での作業全般

先芯入りでこの軽量感は嬉しいところだが
インソールもアウトソールもクッション性が無く
歩くと床の感触と衝撃が足の裏にダイレクトに響く。

自分は足幅がそこまで広いタイプではないのだが
このシューズは小指あたりが窮屈でひと月履いてみて
小指の付け根の外側に生まれて初めてタコができた。

セーフティシューズとしては重めの木材を足先に
落としても全然大丈夫だったので評価できる。
通気性は良くない。メッシュ生地の靴下でも蒸れる。
クッションインソール

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする