ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
PC ロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11085384
品番
RLL-361
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
セキュリティスロットに取り付けてロックするタイプです。
取り付けが簡単なカムロックタイプです。
本体外枠は バネ構造になっているので伸縮し、パソコンとの間に緩みが生じません。
鍵
鍵違い数は約10,000 通りです。
鍵は2 本付属しています。
用途
パソコン、OA 機器
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼ワイヤー
仕上
サテンニッケルメッキ仕上+PVC コート
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
165
注意
※パソコン及び周辺機器によりセキュリティスロットのサイズが異なります。
※ご使用されるパソコン及び周辺機器のセキュリティスロットサイズをご確認の上ご使用下さい。
※鍵違い仕様のみ在庫しています。