ソレイド

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード11085541 品番No.600-01
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
用途チップ部品、アキシャル部品、ラジアル部品の取り付け、クリーニング等に。 セット内容ニードル/フック、リムーバー/フォーク、ブラシ/スクレーパー 幅(mm)25 厚さ(mm)10 全長(mm)195 質量(g)約40 先端サイズ(mm)ニードル/5、フック/4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:521

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11085541
2024-08-09
用途:
狭い場所での作業に
その他業種

狭いところの奧の方で、ちょっとひっかけたい時に、先が曲がっていてとても重宝しています。以前は、針金を曲げたりして、そのたびに作っていましたが、工具箱に入れておくと非常に便利です。満足して使っています。

対象商品:
11085541
2022-02-09
用途:
細かい部品の加工
サービス業

ハンダ付け以外でも重宝します。
狭い場所からコードを引っ張り出したり、先端の形状でいろいろとかゆいところに手が届く感じです。

対象商品:
11085541
2020-06-08
用途:
ハンダ付け以外にも
医療法人西病院 様

ハンダ付けにも使いますが、アクセサリー作りや、プラリペアの成形、ゴムパッキン外しなど、日常用途にも使います。

対象商品:
11085541
2019-05-19
用途:
メンテ修理等

可もなく不可もなく普通に使えます。真ん中当たりが強度的に弱そうですが、価格相応で宜しいのでは。

対象商品:
11085541
2019-03-30
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

思ったより大きくて
鍵穴に入らない。
違う商品はとてもよい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
11085541
2018-10-10
用途:
基板の補修
サービス業

gootの6本セットにするか、こちらの商品にするか迷いましたが、値段の差があまりにも大きいのでこちらの商品にしました。実際に使用したところ、この3本で十分でした。どれも使いやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
11085541
2017-06-10
用途:
電子基板の修理

部品の取り外し、足の曲げ、位置調整など3本でほぼ用が足りるので、価格の割りにはコスパが良いので満足している。お勧めです。

対象商品:
11085541
2016-08-18
用途:
細部のクリーニング作業など

非常に先端がシャープで、使い勝手が良い。
この価格で精密作業がはかどるのだから、文句無しです。

ステンレスブラシだけ、もうちょっと細い線のほうが使いやすいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする