ゴムプラグ接地2P

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11085636 品番2PE15A 125V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

耐衝撃性に優れています。

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 適合規格PSE 適合電線VCTF(ビニキャブコード) 適合電線(mm2)2
注意
※1500W以下でご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11085636 2PE15A 125V 63709914 ME2538 ゴムプラグ接地2P オーム電機 ゴムプラグ接地2P オーム電機 1個 469 税込516 ブランド違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11085636
2017-04-13
用途:
オーディオ用として

医療用のコンセントが人気ですが
其処まで必要性は感じない、だけど太い線を確実に固定し接続したい。
という目的にぴったりだと思います、圧着端子が必要となりますがその方がしっかり接続出来ますので良いです。
医療用1個の価格で3個を買えます、コスパ抜群。

対象商品:
11085636
2017-04-17
用途:
自宅の
設備電算親睦会 様

自宅の外につけた電動ホイストの電源に使用します。コスパに優れているので嬉しい。

対象商品:
11085636
2015-03-29
用途:
現場においてアース付きプラグに変更指示があったため
個人のお客様

2重絶縁マークが無い工具のプラグ変更のために購入しましたが安いですね!
特許もあるのでしょうけど他社のポッキンプラグタイプもあればいいですね。
色もグリーンとか?

対象商品:
11085636
2014-06-19
用途:
舞台照明用のケーブル作成

同じようなコメントばかり書いておりますが
プライベートブランドの商品
遜色なく使っております
有名メーカー品相当です
客先納入商品の部品として使用してもなんの問題もないと感じております

対象商品:
11085636
2015-03-29
用途:
電動工具の電源プラグ交換

商品に問題無し。発送も迅速でした。

対象商品:
11085636
2013-05-23
用途:
切れた配線の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

アース付きを探していたのでちょうど良かったです.なかなか,アース付きがないので,,,もう少し安いとお得感が出るんですが,,,

対象商品:
11085636
2013-04-07
用途:
延長コード自作

普通に使えます。コストパフォーマンスはよいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
11085636
2011-08-29
用途:
ドイツから仕入れた機械の丸プラグとの交換
マルヒコ商店 様

今まで国産品を使用していましたが、変えても別段問題は無いと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする