ソルダーエイド(H-740単品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11085724 品番 H-740-1
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

H-740の単品になります

用途
フック/部品の取り外しに使用します。
リーマー/ハンダでつまった穴を通すのに使います。
種類フック・リーマー 全長(mm)200 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11085733
2020-10-18
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

スクレイパーとして使うので強度が欲しかったので良かったです

対象商品:
11085724
2016-06-02
用途:
製品組立作業
ASTI株式会社 様

在庫品で即発送してくれるのはうれしい。同等品がモノタロウブランドでありますが、総合的にみるとこちらほうがコスパは良いと思います。

対象商品:
11085724
2013-10-25
用途:
電子部品の交換作業。

先端曲がりとグリップの形状は、良く設計されていて扱い易い道具で満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする