H-740-3 ソルダーエイド(H-740単品) ホーザン 11085742

ソルダーエイド(H-740単品)

(3件のレビュー)
取扱い終了
種類ブラシ・フォーク
内容量1本注文コード11085742品番H-740-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥430

H-740の単品になります

用途
ブラシ/ハンダくずやゴミ除去など、清掃用に。
フォーク/CRのリード曲けやリードつかみに用います。
種類ブラシ・フォーク全長(mm)205質量(g)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11085733
2020-10-18
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

スクレイパーとして使うので強度が欲しかったので良かったです

対象商品 : 11085724
2016-06-02
用途: 製品組立作業
ASTI株式会社

在庫品で即発送してくれるのはうれしい。同等品がモノタロウブランドでありますが、総合的にみるとこちらほうがコスパは良いと思います。

対象商品 : 11085724
2013-10-25
用途: 電子部品の交換作業。

先端曲がりとグリップの形状は、良く設計されていて扱い易い道具で満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする