直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24 到達圧力(Pa)9.3 アズワン品番1-672-05 注文コード11085864 品番G-25SA
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は排気速度・到達圧力・アズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。
低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。
取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。
ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。

用途
理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。
真空排気装置、電子顕微鏡のバック。
半導体製造装置。
真空蒸着装置、凍結乾燥器。
医療用機器全般。
トラスコ品番353-8711 質量(kg)8.5 到達圧力(Pa)9.3 排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24 幅(mm)156 高さ(mm)199.5 使用温度範囲(℃)7〜40 奥行(mm)284 電圧(V)100 電源AC 全負荷電流(A)3.7/3(50/60Hz) 油量(mL)230 騒音値(dB(A))(50/60Hz)0 使用油SMR-100 アズワン品番1-672-05 吸込口径O.D.Φ18mm×I.D.Φ14mm ポンプの種類油回転
注意
※油の汚れ、減少を定期的にチェックしてください。
停止時には真空側に油の逆流が発生します。必ずポンプ内を大気圧に戻してください。
大気圧近くでの連続運転には不適当です。

商品説明動画

オイルの交換方法・G

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:586

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36692214
2021-06-07
用途:
吸収式冷温水発生機の真空引き、ほかの空調機の真空引き。
医療・福祉・介護関連業

吸気管取付部がタケノコ状になっているが、ホースを脱着して使用したいので、冷媒ホースが取付できるようオスネジにしてほしかった。

2人が参考にしています
対象商品:
36692214
2017-08-22
用途:
真空装置の粗びき
株式会社浜松クオンタム 様 (製造業)

見栄えがよく、小型で、軽くて、しかも能力があるので満足です

1人が参考にしています
対象商品:
11085864
2017-05-22
用途:
試験用

機種も多く、選べますし、ちょうど使いやすいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする