曜日別特売
G-100S 直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック) 11085882

直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120到達圧力(Pa)9.3アズワン品番1-672-09注文コード11085882品番G-100S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥125,000

小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。
低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。
取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。
ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。

用途
理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。
真空排気装置、電子顕微鏡のバック。
半導体製造装置。
真空蒸着装置、凍結乾燥器。
医療用機器全般。
トラスコ品番353-8681質量(kg)21.6到達圧力(Pa)9.3排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120電圧(V)100電源AC最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173.5×460.5×264アズワン品番1-672-09吸込口径O.D.Φ27mm×I.D.Φ20mmポンプの種類油回転
注意
※油の汚れ、減少を定期的にチェックしてください。
停止時には真空側に油の逆流が発生します。必ずポンプ内を大気圧に戻してください。
大気圧近くでの連続運転には不適当です。

商品説明動画

オイルの交換方法・G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36692214
2021-06-07
用途: 吸収式冷温水発生機の真空引き、ほかの空調機の真空引き。
医療・福祉・介護関連業

吸気管取付部がタケノコ状になっているが、ホースを脱着して使用したいので、冷媒ホースが取付できるようオスネジにしてほしかった。

2が参考にしています
対象商品 : 36692214
2017-08-22
用途: 真空装置の粗びき
株式会社浜松クオンタム製造業

見栄えがよく、小型で、軽くて、しかも能力があるので満足です

1が参考にしています
対象商品 : 11085864
2017-05-22
用途: 試験用

機種も多く、選べますし、ちょうど使いやすいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする