GD-2507 頑錠くん チェーンロック LEAD(リード工業) 11086066

頑錠くん チェーンロック

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード11086066品番GD-2507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,750

南京錠と角型チェーンを組み合わせたロック
強化焼入れ処理を施した南京錠とチェーンの組み合わせのチェーンロック。装着自由度が高く、高強度で盗難防止効果が極めて高い。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。

タイプワイヤー錠付属品スペアキー3本長さ(mm)1800レッド質量(g)約1800チェーン径(Φmm)5.5サイズ(mm)直径5.5×長さ1,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 作業場の防犯のため

実はまだ具体的に使用しておりません。将来発生するであろう目的に備えます。本品は実に見事な製品で本格的な優れものでこれ以上堅牢なものは無いのではという気がいたします。

2025-05-02
用途: クルマの防犯用に使用
FUN WHEELS

もう少し長いものが有れば、更に活用の幅が増えると思います。

対象商品 : 11086057
2021-04-18
用途: バイクの駐車時の防犯用(ヘルメットも繋ぎます)

チェーンの頑丈さは安心な感じです。ただしロックをはずすと本体とフック部分が完全に分離してしまうので、バイクのシートの上でヘルメットとキャリアのステイにチェーンを通した上で上手にフックを本体にはめるのに、慣れないうちはもたもたしてしまいました。

対象商品 : 11086066
2020-05-30
用途: バイクの盗難防止
大塚産業株式会社

頑丈な金属チェーンで出来ていますが、カバーがついているためホイールに傷がつかない設計は良いと思います。鎖を留めている南京錠もズッシリと重厚感があって丈夫そうです。

対象商品 : 11086066
2017-12-16
用途: 除雪機の盗難防止として

バイク用ABUSのチェーンに比べると、チェーン自体が細く多少の不安はありますが、価格は1/10ですから、仕方ありません。
きちんと焼き入れで硬度が出て入ることに期待しますが、総合的に見れば良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 11086057
2017-03-06
用途: 大型バイクの盗難防止

耐久性はこれからですが、それ以外は期待通りの商品です。鍵が三本ついているのも何気に重要かと。

対象商品 : 11086066
2015-12-31
用途: タイヤ保管
タナカ カーゴサービス

安心感有

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする