商品画像
ユニファイブ
ユニファイブの 電源(制御機器)
ユニファイブの 変圧・変換
ユニファイブの スイッチング電源
スイッチング電源
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
15
タイプ
ノイズ:180
リップルノイズ(mVp-p)
150
注文コード
11086166
品番
UNOWT3030-150020SA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・タイプ・リップルノイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチング電源 (オープンフレーム)
用途
情報処理装置、民生、産業機器に適している標準電源です。
形状
オープンフレーム
タイプ
ノイズ:180
使用温度範囲(℃)
-10〜50(100%) 60(70%) 70(20%)
電流(A)
2
出力電圧(V)
15
入力電圧(V)
100〜240 50/60HZ
リップルノイズ(mVp-p)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
商品サイズ(0.06MB)
使用コネクタ(0.06MB)