※写真はAV-500Fです。
東洋電源機器
東洋電源機器の 電源(制御機器)
東洋電源機器の 変圧・変換
東洋電源機器の スイッチング電源
交流安定化電源装置 AVシリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11086227
品番
AV-100F-1
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
【用途】電源電圧の安定化や電源ラインに含まれるノイズの低減など、電源品質の向上に適しています。
用途
【注意】入力電圧範囲外(特に高電圧側)や最大出力電流を超える運用環境・条件での使用は禁止です。火災や感電などの重大事故を引き起こす恐れがあります。
本体の通風孔を塞がないように設置・運用してください。
動作時には可聴域でわずかな音が発生することがあります。
質量(kg)
8
周波数(Hz)
50/60(切替式)
使用温度(℃)
-10〜40
出力電圧(V)
単相:100
入力電圧(V)
単相:100
精度(%)
出力電圧:±2(抵抗負荷)
歪率(%)
波形:5以下
容量(VA)
100
効率
85%以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
範囲:85〜110%
相対湿度(%RH)
30〜85
関連資料:
(0.07MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300