M2 MOTO UP PRO KS-205A ミニバイクシートカバー LEAD(リード工業) 11086233 M2 MOTO UP PRO KS-205A ミニバイクシートカバー LEAD(リード工業) 11086233

MOTO UP PRO KS-205A ミニバイクシートカバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM2 注文コード11086233 品番M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

様々な車種に適応させるためサイズを8サイズに細分化
取り付けは被せるだけの簡単設計。防水性が高く、耐久性に優れたPVCレザーを使用。日本製。

ブラック サイズM2 材質PVCレザー
関連資料:適合車種表
注意
※3Lと4Lには紐がありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11086285
2017-12-04
用途:
バイクのシート保護
その他業種

リード125に取付です。はじめは、きついので無理かと思いましたが、強く引っ張ることでなんとか収まりました。いい感じです。夏場の紫外線などで劣化が心配ですが、ほぼ満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする