LU-201A CREZZA-V LU-201A スクエア U字ロック LEAD(リード工業) 11086373

CREZZA-V LU-201A スクエア U字ロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11086373 品番LU-201A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

センターロックによるコンパクト設計で対衝撃強度もアップ。鍵の差込口には砂などの侵入を防ぐ、スライド式シャッターを装備。
ロック部分にはアルミカバーを配したスタイリッシュデザイン。また、万一の紛失にも安心なスペアキー4本付き。

付属品スペアキー4本 仕様耐切断耐性が著しく向上。角型バーに高強度の特殊焼入れを施し耐切断耐性が著しく向上。本体部にアルミカバーを使ったスタイリッシュデザイン。砂などの侵入を防ぐキーシャッターを装備。センターロックによるコンパクト設計。 スクーターなどの小型車にピッタリな内寸105mm×195mmのサイズ設計。14mm角型バーを特殊焼入れ処理で強化し、対切断性が向上。 ブラック 質量(g)1100 タイプU字ロック サイズ(mm)角型バー14×14×横105×縦195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする