※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(150個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
-
注文コード
11086643
品番
TC14-C
参考基準価格(税別)
¥30,150
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
9.0
電線抱合範囲AWG(#)
6
寸法l(mm)
25.0
電線抱合範囲(単線)(mm)
-
寸法d(Φmm)
5.8
仕様
RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付
適合
手動工具/NH9、NOP60、NOM60、NOP150H、NOM150、本体/NA20、ヘッド/N20 14
幅(mm)
4.5
全長(mm)
40.5
色
透明
種類
裸圧着端子
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
端子形状
棒形
定格電流(A)
88
寸法E(mm)
10.0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
10.52~16.78
積算機能
積算電力量計/120Aタイプ
注意
※銅線専用です。
電線抱合範囲内でご使用下さい。
指定の適用圧着工具をご使用下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表