※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ハンドル・取っ手・グリップ
SUGICO(スギコ)の ハンドル、取手
SUGICO(スギコ)の 取手・引手
取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
MODEL:EDU-90-1
注文コード
11086751
品番
TO-1504-1
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。
キャップ付きです。
付属品
キャップ
適合
MODEL:EDU-90-1
材質
【本体】ABS【キャップ】ポリカーボネイト(PC)
製品質量(g)
70
使用
荷重(kgf):23