SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ハンドル・取っ手・グリップ
SUGICO(スギコ)の ハンドル、取手
SUGICO(スギコ)の 取手・引手
大型掘込取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11086796
品番
TO-1513-1
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
適合
MODEL:ETP-131-1
材質
【ハンドル】エラストマー(TPE)【芯材】スチール(SPHC)
サイズ(mm)
120×140×H31
使用
荷重(kgf):18