※画像はイメージです
ティーエム
ティーエムの ラジオ・ライト
停電しても明るいLED電球 燈まもるくん 電球色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11087015
品番
TAL-690-2
参考基準価格(税別)
¥2,255
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
バッテリー内蔵で停電がおきても一瞬で再点灯。(照明器具のスイッチがONの場合)
用途
口金に触れる・付属のスイッチ付きフックを使用してランタンとしても使用可能。
セット内容
スイッチ付フック
定格消費電力(W)
6.2
全光束(Lm)
690(通常時)/220(停電時)
機能
LEDライト
エネルギー消費効率(Lm/W)
111
バッテリー容量(mAh)
2000
差込口
E26
LED寿命(時間)
約40000
配光角度(°)
120
注意
※昼光色(TAL-690-1)と電球色(TAL-690-2)で好みに合わせて選べる
商品説明動画
参考になった