8本積 1ピース、2ピースどちらもOK シーバス・オフショア・フライロッドも積載可能 1ピースも2ピースも確実にホールドするデュアルホルダー。グリップ径34mm、ティップ側は16mmまで対応 フロントホルダーはバット側径16mm、ティップ側は8mmまで対応 ホルダーは着脱可能な新機構 IF50(別売)で最大10本まで積載可能 フレーム部の最大積載重量:7kg 車幅の広い車用のワイドタイプ
8本積めるので良い