カーメイト
カーメイトの エンジンスターター・キーレス
カーメイトの リモコンエンジンスターター
イモビ付車対応アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11088114
品番
TE441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
電子式なので純正キーを入れる必要ありません。取付けの際は必ず本体を取付けてから作業を行ってください
本体の取扱説明書を併せて取付けてください
カーメイト適合表をご確認の上、お買い求めください。
用途
電子式イモビ付車対応アダプター
仕様
メインユニット接続コード長/80cm、イモビライザー接続コード長/50cm
セット内容
本品、イモビライザー接続コード、メインユニット接続コード、両面テープ×各1。結束バンド×3個。ワンタッチコネクター×2個
質量(g)
32
電源電圧
DC12V
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動温度(℃)
'-20〜+70
注意
※取付けの際は必ず本体を取付けてから作業を行ってください。
※本体の取扱説明書を併せて取付けてください
※カーメイト適合表をご確認の上、お買い求めください。
※必ずカーメイト「車種別ハーネス適合表」をご確認ください。