※サンプル画像(画像はKIG8-6となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングブラス 違径ニップル
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
適合継手径D2(Φmm)
8
4
6
8
10
接続継手径(Φmm)
10
6
8
10
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11088485
品番
KIG10-8
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
カバー
49.6
質量(g)
0~100(凍結なきこと)
タイプ
耐スパッタタイプ、違径ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
寸法L2(mm)
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
寸法J(mm)
10.1
寸法C1(mm)
6
寸法P(Φmm)
-100
適合継手径D2(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続継手径(Φmm)
10
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。