- ホワイトライラック 王子製紙 11088962

- ホワイトライラック 王子製紙 11088962 - ホワイトライラック 王子製紙 11088962

ホワイトライラック

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚×5冊) 注文コード11088962 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

白色度88%のコピー用紙としては国産品最高レベルの白さを備えた上品質。コピー・レーザープリンター・インクジェットプリンター適性を備えたOA用紙。

仕様紙パルプ100% サイズA4 白色度(%)(ISO)88.2 紙厚(mm)0.086 坪量(g/m2)64.1 入数500枚×5冊

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11088962
2018-08-15
用途:
印刷用
吉田産業株式会社 様

品質が高くて満足。

社外への配布用資料に使用。
よい品質です。

対象商品:
32710447
2013-09-26
用途:
コピ−用紙

買いに行く手間がなく、配送してこの価格は魅力的だ

対象商品:
11088953
2013-09-30
用途:
メモ用紙として

安いに限りますが、これぐらいで我慢でしょうかね?

対象商品:
11088962
2011-06-14
用途:
レーザープリンタでの印刷

安い紙に比べて明らかに白く、また裏写りもしません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする