曜日別特売

インパクトコンベ

(26件のレビュー)
取扱い終了
テープ長さ(m)7.5
内容量1個注文コード11089136品番DM-7525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ラバーカバー付きなので落下衝撃に強いです。携帯に便利な布製ストラップ付。0点補正移動爪付。

種類ロック付テープ長さ(m)7.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛目盛種別片面材質(カバー)PVC材質(ケース)ABS質量(g)380爪部0点補正移動爪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11098211
2022-01-21
用途: 作業には重宝しております。
サービス業

大変堅牢な作りでよいのですが、少々重量があり、もち運びにはもう少し軽い方が良いと思います。

対象商品 : 11098211
2021-09-01
用途: DIYの作業用
セブンワンダーズ卸売・小売業

メモリも見易く、ロックもかかりコスパの良い商品だと思いました。

対象商品 : 11098211
2021-02-05
用途: 作業時

全体の厚さが4センチ、メモリの幅が2.2センチある為、太くて大変見やすいです。ストッパーもバッチリです。周りが滑り止めになっているのか軍手をしていても滑りません。購入してよかったです。

対象商品 : 11098211
2021-04-28
用途: 仕事用に
サービス業

出し、戻り、見やすさ、使い勝手、全てにおいて言うこと無しです。他の人と被らない色形も良いですね。

対象商品 : 11098211
2021-06-27
用途: 野外作業
建設業・工事業

使いやすいサイズで安価なのでリピート購入すると思います

対象商品 : 11098211
2019-06-18
用途: 鋼管の切断作業
大成化学工業株式会社製造業

使用頻度が多く傷みが速いので安価な使い捨てタイプ
に満足している。

対象商品 : 11098211
2018-04-11
用途: 家の寸法の計測作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで同じ仕様の物を購入すると倍以上の値段でした。良いものが安く買えて満足でした。

対象商品 : 11098211
2018-04-18
用途: 装置機械組立時
組立本舗

工具箱に工具が多い為、思ったよりも、大きかった今度ベルト幅の小さい物にす。コンパクトにしたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする