プラクル シート連結釘

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11089154 品番PGN2340F(平頭)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。
JIS A 5508に適合規格品

長さ(mm)40 頭部径(Φmm)7.2 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.3 形状平頭 用途石膏ボード 表面処理ユニクロメッキ 入数1箱(200本×20巻) 連結方式プラシート 適合釘打機(MAX)CN351、CN450G、CN565CG、HN50N、HN65CG、(日立)NV50AG2、NV65AJ、NV65HJ、NV65HMJ、(マキタ)AN515、AN517、AN612、AN622、AN710H、AN910H

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11089154 PGN2340F(平頭) 68554141 MP2340(平頭) シート連結釘 KN村田産業 シート連結釘 KN村田産業 1箱(200本×40巻) 10,980 税込12,078 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44600464
2012-10-28
用途:
内装工事

社内検査で、釘の全長が38mmだった事を指摘されました。JISの管理値以内なら問題はないのですけど、40〜41前後を満たして下さい。

MonotaROからの回答

ご投稿ありがとうございます。
PGN2340C(カップ)の長さにつきまして、メーカーに確認致しました。
JIS規格では、GNC40は、全長38.1mm±1.6mmになります。業界では長さ40と表現し、他社も含め40と品名も決めていますが(フジニッテイでは、PGN2340C)、その長さは40mmではありません。
また、50の方は、50.8mm±1.5mmとなっております。
上記のとおり、長さ38oはJIS規格を満たしております。よろしくお願い致します。
また、なにかご不明・お気づきの点がございましたら、お問い合わせ窓口までお気軽にお問い合わせ下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3325:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする