サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)1・2 アルミ合金倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
11089504
品番
N123J2-0600-AM H10
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
用途
中切削
材質
H10
被削材
N
勝手
なし
切削幅(mm)
6
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.35
コーナーR(mm)
3
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
寸法rε(mm)
3
寸法ar(mm)
22.2
寸法la(mm)
6.00
コーナー数
2
チップシートサイズ
J
チップブレーカー
アルミニウム/倣い/中送り
切刃数
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。