CoroCut(R)1・2 アルミ合金倣い加工用チップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 11089592 品番 N123L2-0800-AM H10
参考基準価格(税別)¥61,900 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
用途中切削 材質H10 被削材N 勝手なし 切削幅(mm)8 コーティングノンコート チップ厚さ(mm)6.05 コーナーR(mm)4 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 寸法rε(mm)4 寸法ar(mm)27.3 寸法la(mm)8.00 コーナー数2 チップシートサイズL チップブレーカーアルミニウム/倣い/中送り 切刃数2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする