IK-121 真鍮取手 WAKI(和気産業) 11089837

IK-121 真鍮取手 WAKI(和気産業) 11089837
IK-121 真鍮取手 WAKI(和気産業) 11089837
IK-121 真鍮取手 WAKI(和気産業) 11089837
IK-121 真鍮取手 WAKI(和気産業) 11089837
IK-121 真鍮取手 WAKI(和気産業) 11089837

真鍮取手

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)130
高さ(mm)31
内容量1個注文コード11089837品番IK-121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
幅(mm)15寸法(mm)130高さ(mm)31材質真鍮寸法L(mm)130適合扉厚(mm)17以上取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11089828
2020-11-20
用途: 扉の取手
個人のお客様

自作扉の取手として購入。特に問題はない。見た目もいい。

対象商品 : 11089828
2020-06-11
用途: 家具の修理
建設業・工事業

家具のイメージを変えるため取っ手を交換。アンティーク風な仕上がりになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする