Bates
Batesの 作業用スニーカー/シューズ
タクティカルブーツ スポーツ コンポジットトー 8
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11090223
品番
E02263EW7
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥52,140
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
感電の危険から守ります。スリップ防止機能付です。通気性ライニングを採用しています。
形状
ハイカット
甲被タイプ
紐タイプ
機能
感電防止、スリップ防止、通気性
材質
非金属(セキュリティーに引っかからないため履いたまま飛行機に乗れます)
仕様
YKKサイドジッパー、セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、糊で接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい)
トラスコ品番
491-2896
質量(g)
1230
サイズ(cm)
26
靴タイプ
ブーツ