Bates
Batesの 作業用スニーカー/シューズ
タクティカルブーツ スポーツ コンポジットトー 8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26.5
注文コード
11090232
品番
E02263EW7.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,000
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
感電の危険から守ります。スリップ防止機能付です。通気性ライニングを採用しています。
形状
ハイカット
甲被タイプ
紐タイプ
機能
感電防止、スリップ防止、通気性
材質
非金属(セキュリティーに引っかからないため履いたまま飛行機に乗れます)
仕様
YKKサイドジッパー、セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、糊で接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい)
トラスコ品番
491-2900
質量(g)
1250
サイズ(cm)
26.5
靴タイプ
ブーツ