タクティカルブーツ スポーツ コンポジットトー 8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 注文コード11090248 品番E02263EW8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

感電の危険から守ります。スリップ防止機能付です。通気性ライニングを採用しています。

形状ハイカット 甲被タイプ紐タイプ 機能感電防止、スリップ防止、通気性 材質非金属(セキュリティーに引っかからないため履いたまま飛行機に乗れます) 仕様YKKサイドジッパー、セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、糊で接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい) トラスコ品番491-2918 質量(g)1270 サイズ(cm)27 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする