※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリオン機械
オリオン機械の 暖房用品
オリオン機械の 業務用ヒーター/ストーブ
オリオン機械の 遠赤外線電気ヒーター
ブライトヒータースイング機能なし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11090284
品番
HRR-480B
参考基準価格(税別)
¥361,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。HRR480B-Sのスイング機能なしタイプです。
タンク容量(L)
40
トラスコ品番
494-0989
質量(kg)
52
電源(V)
単相100
燃焼方式
回転霧化方式
燃料消費量(L/h)
4.2〜2.5
消費電力(W)(50/60Hz)
82/96
熱出力(kw)
40.7〜24.3(5段階)/h
燃焼持続時間(h)
15〜16
発熱量(kW/h)
24.3〜40.7
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません