※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SM-3 シール座金(SUS304) ゴム部:NBR サンワ・アイ 11090372 SM-3 シール座金(SUS304) ゴム部:NBR サンワ・アイ 11090372 SM-3 シール座金(SUS304) ゴム部:NBR サンワ・アイ 11090372

シール座金(SUS304) ゴム部:NBR

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 11090372 品番 SM-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。

材質SUS304 外径(Φmm)7.00 厚さ(mm)2.00 呼びSM-3 用途気体・液体漏洩防止に最適。 種類シール座金 寸法A(mm)7.00 寸法D(mm)2.00 寸法B(mm)3.20 寸法C(mm)0.50 耐寒耐熱温度(℃)-50〜120 使用ボルトM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
77:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする