サンワ・アイ
サンワ・アイの ワッシャー・スペーサー
サンワ・アイの その他ワッシャー
シール座金(SUS304) ゴム部:NBR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
11090415
品番
SM-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
材質
SUS304
外径(Φmm)
15.30
厚さ(mm)
3.20
呼び
SM-8
用途
気体・液体漏洩防止に最適。
種類
シール座金
寸法A(mm)
15.30
寸法D(mm)
3.20
寸法B(mm)
8.20
寸法C(mm)
1.00
耐寒耐熱温度(℃)
-50〜120
使用ボルト
M8