サンワ・アイ
サンワ・アイの ワッシャー・スペーサー
サンワ・アイの その他ワッシャー
シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
11090512
品番
SM-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
材質
SUS304
外径(Φmm)
8.00
厚さ(mm)
2.10
呼び
SM-4
用途
気体・液体漏洩防止に最適。
種類
シール座金
寸法A(mm)
8.00
寸法D(mm)
2.10
寸法B(mm)
4.20
寸法C(mm)
0.50
耐寒耐熱温度(℃)
-40〜140
使用ボルト
M4