SM-8 シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM サンワ・アイ 11090546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SM-8 シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM サンワ・アイ 11090546
SM-8 シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM サンワ・アイ 11090546
SM-8 シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM サンワ・アイ 11090546

シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM

(1件のレビュー)
内容量1パック(2個)
呼びSM-8
外径(Φmm)15.30
内容量1パック(2個)注文コード11090546品番SM-8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。

用途
気体・液体漏洩防止に最適。
材質SUS304外径(Φmm)15.30厚さ(mm)3.20呼びSM-8種類シール座金寸法A(mm)15.30寸法D(mm)3.20寸法B(mm)8.20寸法C(mm)1.00耐寒耐熱温度(℃)-40~140使用ボルトM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11090494
2019-07-24
用途: 防滴用に使用
株式会社共和電子製作所

水しぶきがかかる部分に使用しております
機能が果たせることは前回購入で検証出来ておりますので
安心して使えました

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4913:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする