※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SM-12 シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM サンワ・アイ 11090564 SM-12 シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM サンワ・アイ 11090564 SM-12 シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM サンワ・アイ 11090564

シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11090564 品番 SM-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。

材質SUS304 外径(Φmm)24.20 厚さ(mm)5.00 呼びSM-12 用途気体・液体漏洩防止に最適。 種類シール座金 寸法A(mm)24.20 寸法D(mm)5.00 寸法B(mm)14.00 寸法C(mm)1.50 耐寒耐熱温度(℃)-40〜140 使用ボルトM12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11090494
2019-07-24
用途:
防滴用に使用
株式会社共和電子製作所 様

水しぶきがかかる部分に使用しております
機能が果たせることは前回購入で検証出来ておりますので
安心して使えました

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4913:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする