※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SM-30 シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM サンワ・アイ 11090607 SM-30 シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM サンワ・アイ 11090607 SM-30 シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM サンワ・アイ 11090607

シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11090607 品番 SM-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。

材質SUS304 外径(Φmm)51 厚さ(mm)6 呼びSM-30 用途気体・液体漏洩防止に最適。 種類シール座金 寸法A(mm)51 寸法D(mm)6 寸法B(mm)41 寸法C(mm)- 耐寒耐熱温度(℃)-40〜140 使用ボルトM30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11090494
2019-07-24
用途:
防滴用に使用
株式会社共和電子製作所 様

水しぶきがかかる部分に使用しております
機能が果たせることは前回購入で検証出来ておりますので
安心して使えました

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4913:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする