サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
被削材
KNSM
注文コード
11090651
品番
N151.2-A281-60-4P H13A
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・被削材・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
被削材
KNSM
勝手
なし
切削幅(mm)
7.137
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
10.318
コーナーR(mm)
3.5687
刃幅公差(mm)
-0.02032〜0.02032
切刃数
1