※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンワ・アイ
サンワ・アイの ワッシャー・スペーサー
サンワ・アイの その他ワッシャー
シール座金(SUS304) ゴム部:フッ素ゴム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11090713
品番
SM-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
材質
SUS304
外径(Φmm)
38.50
厚さ(mm)
6.10
呼び
SM-20
用途
気体・液体漏洩防止に最適。
種類
シール座金
寸法A(mm)
38.50
寸法D(mm)
6.10
寸法B(mm)
23.00
寸法C(mm)
2.00
耐寒耐熱温度(℃)
-15〜230
使用ボルト
M20