※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンワ・アイ
サンワ・アイの ワッシャー・スペーサー
サンワ・アイの その他ワッシャー
シール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
11090765
品番
SM-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
呼び
SM-3
寸法B(mm)
3.20
寸法D(mm)
2.00
寸法A(mm)
7.00
用途
気体・液体漏洩防止に最適。
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.00
種類
シール座金
外径(Φmm)
7.00
寸法C(mm)
0.50
耐寒耐熱温度(℃)
-50〜230
使用ボルト
M3