KH(基陽)
KH(基陽)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
KH(基陽)の 工具差し
KH(基陽)の ツールホルダー用 工具差し
ツールホルダー 2段式 ミニカッター+173 スチール製ブロンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11091255
品番
173M
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質/仕上
スチール/ガンタメル
仕様
首振自在
質量(g)
282
ベルト幅(mm)
64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×240×90