5300X-3 ベルトハンガーX型 ブラック KH(基陽) 11091474 5300X-3 ベルトハンガーX型 ブラック KH(基陽) 11091474 5300X-3 ベルトハンガーX型 ブラック KH(基陽) 11091474

ベルトハンガーX型 ブラック

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11091474 品番5300X-3
参考基準価格(税別)¥5,530 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

従来型は肩からまっすぐ下りたサスペンダー部分が前に2か所、背面に1か所有るのですが、このタイプはそれらとは仕様が大きく異なり、肩部分が体に沿ったデザインで左右に個所から下がるサスペンダー部分にベルトを固定するので邪魔になりにくいです。
胴ベルト自体を巻き込んで固定する方新規なので各社メーカーのどのタイプでも使用可能です。
長さ調整が可能なので155cm〜175cmと幅広くご利用頂けます。

用途
腰の負担を軽減するサスペンダー機能のベルトハンガーです。
重い方では30キロ近くになる腰回りの重さを肩に分散させることで腰の負担を和らげます。腰痛でお悩みの方にお勧めです。
厚さ(mm)(パット部)8 質量(g)314 ベルト幅(mm)48 適応身長(cm)(目安)155〜175 パッド幅(mm)(肩)67
注意
※マジックテープはオリジナルの挟み込み方式で強力ですが、無理な力を加えると外れる可能性があります。
※高所作業時に使用する安全帯(フルハーネス型)とは用途が異なりますので体重を掛ける様な使用方法は止めて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11091474
2018-01-29
用途:
工具、補助資材をベルトに装着しての作業。
農・林・水産業

私の胴が短いためか(身長156p)、吊り下げ紐を最短の状態にしても、ベルトが腰に納まりません。改造して使用しています。

対象商品:
11091474
2018-01-07
用途:
空調・電気工事
建設業・工事業

調整ベルトを目一杯縮めても吊り下げ部分が長過ぎて腰の位置で吊れません。
縮めた状態で腰ベルトをすると、ベルトが前はズボンのチャック辺り(後ろはお尻の一番出ている部分)になってしまい、しゃがみ辛いです。
腰袋の底に指先も届きません。
身長175cm、体重75kgの体型です。

一般的なサスペンダーですと直ぐに肩こりがくるので、こちらの商品を選びました。
装着した感じはとても良好ですので、改良をお願いしたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする