テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
スタンダード住宅用分電盤(扉無し)YA型L無(YAG)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1面
注文コード
11092071
品番
YAG36042M
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
深さ(mm)
103
縦(mm)
320
横(mm)
313
分岐回路数
4
予備回路数
2
主幹ブレーカ容量
60A