エピオス
エピオスの 救急・救助用品
エピオスの 救急バッグ
コンパクトファーストエイドキット CFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11092080
品番
CF15N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セミハードタイプの収納ケースに入ったファーストエイドキット
用途
災害時・非常時の備えになる救急セット
セット内容
収納ケース・絆創膏5P・ワンタッチ包帯・コットンパフ3P・水に流せるペーパー・救急手引・アルコールハンドジェル×3・除菌アルコールウェットティッシュ・綿棒10P・爪切り・爪やすり・毛抜き・はさみ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00138000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※セット内の資材の色柄は画像と異なる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量60以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11092080
CF15N
68925617
CF15R
コンパクトファーストエイドキット13点セット CF15R
エピオス
1セット
¥
1,198
欠品中
税込
¥
1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)