エピオス
エピオスの 救急・救助用品
エピオスの 救急バッグ
エマージェンシーバッグ YSシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
収納ショルダーバッグ・防災の心得・ホイッスル・カイロ・レインコート・抗菌消臭簡易トイレ1P・マスク・緊急避難カード・水に流せるペーパー・軍手・救急4点セット
注文コード
11092211
品番
YS30
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
手提げとショルダーの2WAY仕様のコンパクトなバッグの防災セット。いつでも持ち出せる場所に置いておきやすいです。
用途
災害時・非常時の備えになる防災セット
セット内容
収納ショルダーバッグ・防災の心得・ホイッスル・カイロ・レインコート・抗菌消臭簡易トイレ1P・マスク・緊急避難カード・水に流せるペーパー・軍手・救急4点セット
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00138000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※セット内の資材の色柄は画像と異なる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません