エピオス
エピオスの 救急・救助用品
エピオスの 救急バッグ
コンパクトファーストエイドキット CFシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11092290
品番
CF10R
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セミハードタイプの収納ケースに入ったファーストエイドキット
用途
災害時・非常時の備えになる救急セット
セット内容
収納ケース・絆創膏5P・ワンタッチ包帯・綿棒10P・水に流せるペーパー・除菌アルコールウェットティッシュ・救急手引
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00138000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※セット内の資材の色柄は画像と異なる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量60以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量60以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません