KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の 周辺器具 墜落制止用器具
KH(基陽)の D環・D環止め 墜落制止用器具
ABS樹脂製 D環止
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11092454
品番
469-1
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
色
D環止め/シルバー
長さ(mm)
60
質量(g)
15
材質
ABS樹脂
穴数
4