KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の 周辺器具 墜落制止用器具
KH(基陽)の D環・D環止め 墜落制止用器具
アルミ製D環止め
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
D環止め/ブラック
注文コード
11092506
品番
673-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
D環止め/ブラック
長さ(mm)
50
質量(g)
18
材質
アルミ
穴数
4